日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の タップチャック
タッパチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29292498
品番
HSK63A-Z24-140
参考基準価格(税別)
¥55,830
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
NCフローディング付 タッパチャック
テーパー
HSK 63A
仕様
併用コレット:ZKG24
質量(kg)
4.7
D
30
C
46
シリーズ
Z
C1
68
タッピング能力
M:8〜M24、U:1/2〜1、P:1/4〜5/8