日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の タップチャック
タッパチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29292507
品番
HSK63A-Z38-190
参考基準価格(税別)
¥70,460
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
NCフローディング付 タッパチャック
テーパー
HSK 63A
仕様
併用コレット:ZKN38
質量(kg)
8.2
D
45
C
78
シリーズ
Z
C1
85
タッピング能力
M18〜M38、U:3/8〜1 3/8、P3/:8〜1