日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の タップチャック
タッパチャック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タッピング能力
M:2〜M:8、U:1/8〜1/4
注文コード
29292516
品番
HSK63A-Z8-115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥47,600
この商品は
タッピング能力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
NCフローディング付 タッパチャック
テーパー
HSK 63A
仕様
併用コレット:ZKN8
質量(kg)
2.7
D
13
C
23
シリーズ
Z
C1
33
タッピング能力
M:2〜M:8、U:1/8〜1/4