神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
ドアハンドル Banboo Colors
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ブラック
ブルー
ホワイト
レッド
ブラック
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
29292612
品番
FHB1217M-25B-600
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
環境にやさしい竹集成材に密着性の高い塗料でビビッドカラーに仕上げました。
表面には抗菌性の高いバイオコート処理を施しています。
材質
竹集成材
付属品
ビス(M8)
仕様
防静電、バイオコート(抗菌)、スマートキーパー対応
セット内容
内外1セット(ドア1枚分)
色
ブラック
取付穴
フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16
取手
取手