曜日別特売
GHC1221-B-800 ドアハンドル Stainless Matte Colors 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 29292804

GHC1221-B-800 ドアハンドル Stainless Matte Colors 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 29292804
GHC1221-B-800 ドアハンドル Stainless Matte Colors 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 29292804

ドアハンドル Stainless Matte Colors

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
シルバー/ブラック(握り部)
内容量1セット注文コード29292804品番GHC1221-B-800
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

シルバーとブラックで構成されたシンプルなドアハンドルです。
ステンレスバーにマットフィニッシュの塗装を施し、さらに表面は抗菌性の高いバイオコート処理をしています。

材質ステンレス付属品ビス(M8)仕様バイオコート(抗菌)セット内容内外1セット(ドア1枚分)シルバー/ブラック(握り部)取付穴ガラスドア/Φ16、フラッシュドア/Φ10取手取手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする