旭東
【レンタル】空気除菌脱臭器 グリーンメイトシリーズ プロ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
レンタル日数(日)
10
5
10
15
20
30
40
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
29292858
品番
special-L
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
紫外線による強制空気除菌効果があります。
人体に安全な低濃度清浄オゾンが強力脱臭と害虫忌避効果があります。
マイナスイオンにより森林浴効果があります。
質量(kg)
約2.1
電源(V)
AC100(50/60Hz)
出力
紫外線:2mw・sec/cm
3
/10cm
方式
除菌・脱臭:254nmの紫外線(殺菌線)のよる紫外線殺菌、185nmの紫外線(オゾン発生線)によるオゾン除菌・オゾン脱臭
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×87×402
運転方式
強運転、中運転、弱運転
オゾン発生量
32mg/Hr
適合床面積
35~70畳
アズワン品番
7-7339-02-61
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※オゾンが空気より重いため、設置場所は2m以上の高いところに設置してください。
※プロ※オゾンが空気より重いため、設置場所は2m以上の高いところに設置してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません