曜日別特売

ナショナルテーパ ZMACボーリングバー(荒用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個長さ(mm)(基準面から)(基準面から)165最小加工径(Φmm)55引きねじM注文コード29293146品番T40M-ZMAC55R-165V
参考基準価格(税別)¥71,700販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

高剛性、口元ロックとショルダーサポートの2面拘束システム。 高精度、使い易さ、耐久性、マスタねじ部磨耗無し、超精密ねじ合わせ。 マスタねじ(焼入・研磨)、超精密・剛性の威力、3~5μmの径調整が簡単・確実。

シャンク形状ナショナルテーパ T40引きねじM最小加工径(Φmm)55チップタイプ菱形長さ(mm)(基準面から)(基準面から)165略号VテーパーNT40ボーリング範囲(Φmm)54.8~70.2M150ユニットNo.M5HZ-55VRシリーズT-ZMAC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする