曜日別特売

ナショナルテーパ ZMACボーリングバー(荒用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個長さ(mm)(基準面から)175最小加工径(Φmm)42引きねじM注文コード29293198品番T50M-ZMAC42R-175V
参考基準価格(税別)¥69,300販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

高剛性、口元ロックとショルダーサポートの2面拘束システム。 高精度、使い易さ、耐久性、マスタねじ部磨耗無し、超精密ねじ合わせ。 マスタねじ(焼入・研磨)、超精密・剛性の威力、3~5μmの径調整が簡単・確実。

シャンク形状ナショナルテーパ T50引きねじM最小加工径(Φmm)42チップタイプ菱形長さ(mm)(基準面から)175略号VテーパーNT50ボーリング範囲(Φmm)41.8~55.2M115ユニットNo.M5HZ-42VRシリーズT-ZMAC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする