【レンタル】NanoPhotometer NP80 微量分光光度計 液晶タッチスクリーン搭載

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29294328 品番 NP80-TOUCH
参考基準価格(税別)¥116,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

概要:【サンプル圧縮テクノロジー】【True Pathテクノロジー】により、希釈の必要がなく、極めて簡単で正確な測定が可能です。
【サンプル圧縮テクノロジー】:光路ウィンドウとミラーでサンプルを挟み込む独自技術により、サンプルの表面張力に依存することなく、確実な測定を可能にしています。最少0.3uLの微量サンプルで高濃度・高再現性測定ができます。界面活性剤や高濃度バッファを含む、蛋白質溶液の測定にも対応します。また蒸発防止構造により揮発性サンプルの測定にも対応します。
【True Pathテクノロジー】:サンプルの吸光度に応じて、自動的に最適な光路長が選択されます。2種類の高精度光路(希釈率:1/15、1/140)で、広範囲なダイナミックレンジをカバーします。
微量測定・汎用キュベット・ボルテックスの全てを搭載したハイエンドモデルです。
液晶タッチスクリーンを搭載しており、スタンドアロンで使用できます。

仕様迷光:<0.5% 240nm Nal使用時、<1% 280nm アセトン使用時、ノイズ:0.002A rms(280nm 使用時、0A)、0.002A(pk-pk)(280nm 使用時、0A)、希釈率:1/15、1/140、ボルテックスミキサー:2800rpm その他データ入力:USBマウス、USBキーボード 質量(kg)3.8〜5.2 (構成による) 測定範囲0.02〜330A 電源(V)90〜250(50/60Hz)、60W 規格認定:CE、IEC 61010-1:2012、EN 61326-1:2013 再現性波長:±0.2nm、測定:<0.002A(光路長0.67mm) 280nm 使用時 測定時間3.5〜6.0秒 光路長(mm)0.67、0.07 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×290×200(タッチスクリーン含む) 光源キセノンフラッシュランプ 波長(nm)スキャン範囲:200〜900 ディスプレイ1024×600ピクセル サンプル量最小:0.3μL 光学系1×3648 CCDアレイ 光源寿命10^9フラッシュまたは10年以上 セキュリティケンジントンスロット アズワン品番89-6646-26-64 測定精度(mm)<1.75% 0.7A(光路長0.67) 280nm 使用時 バンド幅(nm)1.8以上 精度(nm)波長:0.75 ポート入力/出力:USB A×2、USB B、HDMI、Ethernet、無線LAN 検出範囲dsDNA:1ng/μL〜16,500ng/μL、BSA:0.03mg/mL〜478mg/mL 安定性ゼロ:±0.003A/時(280nm 使用時、ウォームアップ20分後) サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする