曜日別特売
GHBS1206-25C-700 ドアハンドル Banboo Material 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 29294563

GHBS1206-25C-700 ドアハンドル Banboo Material 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 29294563
GHBS1206-25C-700 ドアハンドル Banboo Material 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 29294563

ドアハンドル Banboo Material

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
クリアー
内容量1セット注文コード29294563品番GHBS1206-25C-700
参考基準価格(税別)¥35,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

竹は日本人にとって身近な素材であり、さまざまな工芸品や日用品に加工されてきました。また成長が速く環境性に非常にすぐれた素材としても知られています。
ドアハンドルに使用できるよう竹を集成材として加工し製品化することで、環境にやさしいだけでなく竹独特の風合いも特徴としています。

材質ステンレス/竹集成材付属品ビス(M8)仕様抗菌、防静電、スマートキーパー対応セット内容内外1セット(ドア1枚分)クリアー取付穴ガラスドア/Φ16、フラッシュドア/Φ10仕上鏡面取手取手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする