曜日別特売

バランスカットボーリングバー(アルミ・非鉄用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個テーパーNo.50C160注文コード29294659品番BT50-RAC43-240A
参考基準価格(税別)¥75,730販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ボーリングの取代を2つのチップで互いに振り分けながら切削します。 送りを上げれば上げる程、切粉の排出も良くなり、荒ボーリングに最適なRACシリーズです。 2倍プラスアルファ-の切削力 2段バランスカット

用途アルミ・非鉄用仕様スペーサCode No.:SP20-20-60質量(kg)6.2C40シリーズRAC-AC160テーパーNo.50寸法Q(Φmm)20シャンクNo.BT50-Q20-110ボーリング範囲(Φmm)43~55有効ボーリング長(mm)157ヘッドNo.20-RAC43-70AチップNo.AEG16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする