曜日別特売

バランスカットボーリングバー(鋼・ステンレス・鋳物用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個テーパーNo.40C135ヘッドNo.12-RAC25-55E注文コード29295255品番MBT40-RAC25-165E
参考基準価格(税別)¥52,990販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
テーパーNo.40ボーリング範囲(Φmm)25~32有効ボーリング長(mm)105寸法Q(Φmm)12C24C135ヘッドNo.12-RAC25-55EチップNo.CC07-C質量(kg)2.1シリーズRAC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする