曜日別特売

バランスカットボーリングバー(鋼・ステンレス・鋳物用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個テーパーNo.40C150ヘッドNo.20-RAC43-70E注文コード29295316品番MBT40-RAC43-180E
参考基準価格(税別)¥63,130販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
テーパーNo.40ボーリング範囲(Φmm)43~55有効ボーリング長(mm)130寸法Q(Φmm)20C40C150ヘッドNo.20-RAC43-70EチップNo.CC12-C質量(kg)2.9シリーズRAC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする