曜日別特売

バランスカットボーリングバー(鋼・ステンレス・鋳物用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個テーパーNo.40C164ヘッドNo.34-RAC70-85E注文コード29295377品番MBT40-RAC70-195E
参考基準価格(税別)¥66,750販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
テーパーNo.40ボーリング範囲(Φmm)70~100有効ボーリング長(mm)195寸法Q(Φmm)34C64C164ヘッドNo.34-RAC70-85EチップNo.CC12-C質量(kg)5.2シリーズRAC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする