曜日別特売

バランスカットボーリングバー(鋼・ステンレス・鋳物用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個テーパーNo.40C164ヘッドNo.34-RAC70-85E注文コード29295386品番MBT40-RAC70-240E
参考基準価格(税別)¥78,830販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980
テーパーNo.40ボーリング範囲(Φmm)70~100有効ボーリング長(mm)240寸法Q(Φmm)34C64C164ヘッドNo.34-RAC70-85EチップNo.CC12-C質量(kg)6.2シリーズRAC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする