日研工作所
バランスカットボーリングバー(鋼・ステンレス・鋳物用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
テーパー
No.50
C1
44
ヘッドNo.
12-RAC25-55E
注文コード
29295429
品番
MBT50-RAC25-150E
参考基準価格(税別)
¥63,280
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・C1・ヘッドNo.
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー
No.50
ボーリング範囲(Φmm)
25~32
有効ボーリング長(mm)
67
寸法Q(Φmm)
12
C
24
C1
44
ヘッドNo.
12-RAC25-55E
チップNo.
CC07-C
質量(kg)
4.7
シリーズ
RAC