日研工作所
バランスカットボーリングバー(鋼・ステンレス・鋳物用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
テーパー
No.50
C1
50
ヘッドNo.
16-RAC32-55E
注文コード
29295465
品番
MBT50-RAC32-210E
参考基準価格(税別)
¥74,450
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・C1・ヘッドNo.
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー
No.50
ボーリング範囲(Φmm)
32~45
有効ボーリング長(mm)
110
寸法Q(Φmm)
16
C
31
C1
50
ヘッドNo.
16-RAC32-55E
チップNo.
CC08-C
質量(kg)
5.6
シリーズ
RAC