日研工作所
バランスカットボーリングバー(鋼・ステンレス・鋳物用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
テーパー
No.50
C1
60
ヘッドNo.
20-RAC43-70E
注文コード
29295483
品番
MBT50-RAC43-180E
参考基準価格(税別)
¥76,570
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・C1・ヘッドNo.
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー
No.50
ボーリング範囲(Φmm)
43~55
有効ボーリング長(mm)
97
寸法Q(Φmm)
20
C
40
C1
60
ヘッドNo.
20-RAC43-70E
チップNo.
CC12-C
質量(kg)
5.7
シリーズ
RAC