曜日別特売

バランスカットボーリングバー(鋼・ステンレス・鋳物用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個テーパーNo.50C165ヘッドNo.26-RAC53-70E注文コード29295544品番MBT50-RAC53-270E
参考基準価格(税別)¥91,930販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980
テーパーNo.50ボーリング範囲(Φmm)53~70有効ボーリング長(mm)177寸法Q(Φmm)26C50C165ヘッドNo.26-RAC53-70EチップNo.CC12-C質量(kg)7.6シリーズRAC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする