日研工作所
バランスカットボーリングバー(鋼・ステンレス・鋳物用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
テーパー
No.50
C1
80
ヘッドNo.
34-RAC70-85E
注文コード
29295578
品番
MBT50-RAC70-315E
参考基準価格(税別)
¥92,450
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・C1・ヘッドNo.
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー
No.50
ボーリング範囲(Φmm)
70~100
有効ボーリング長(mm)
265
寸法Q(Φmm)
34
C
64
C1
80
ヘッドNo.
34-RAC70-85E
チップNo.
CC12-C
質量(kg)
10.9
シリーズ
RAC