日研工作所
バランスカットボーリングバー(鋼・ステンレス・鋳物用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
テーパー
No.40
C1
42
ヘッドNo.
16-RAC32-55E
注文コード
29295639
品番
NBT40-RAC32-180E
参考基準価格(税別)
¥54,080
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・C1・ヘッドNo.
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
スクラム型切削の威力。
テーパー
No.40
ボーリング範囲(Φmm)
32~45
有効ボーリング長(mm)
110
寸法Q(Φmm)
16
C
31
C1
42
ヘッドNo.
16-RAC32-55E
チップNo.
CC08-C
質量(kg)
2.6
シリーズ
RAC