日研工作所
バランスカットボーリングバー(鋼・ステンレス・鋳物用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
テーパー
No.40
C1
50
ヘッドNo.
20-RAC43-70E
注文コード
29295657
品番
NBT40-RAC43-150E
参考基準価格(税別)
¥56,200
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・C1・ヘッドNo.
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
スクラム型切削の威力。
テーパー
No.40
ボーリング範囲(Φmm)
43~55
有効ボーリング長(mm)
97
寸法Q(Φmm)
20
C
40
C1
50
ヘッドNo.
20-RAC43-70E
チップNo.
CC12-C
質量(kg)
2.7
シリーズ
RAC