日研工作所
バランスカットボーリングバー(鋼・ステンレス・鋳物用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
テーパー
No.40
C1
64
ヘッドNo.
34-RAC70-85E
注文コード
29295718
品番
NBT40-RAC70-180E
参考基準価格(税別)
¥59,900
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・C1・ヘッドNo.
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
スクラム型切削の威力。
テーパー
No.40
ボーリング範囲(Φmm)
70~100
有効ボーリング長(mm)
180
寸法Q(Φmm)
34
C
64
C1
64
ヘッドNo.
34-RAC70-85E
チップNo.
CC12-C
質量(kg)
4.8
シリーズ
RAC