日研工作所
バランスカットボーリングバー(鋼・ステンレス・鋳物用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
テーパー
No.50
C1
83
ヘッドNo.
42-RAC100-100E
注文コード
29295763
品番
NBT50-RAC100-325E
参考基準価格(税別)
¥83,760
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・C1・ヘッドNo.
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
スクラム型切削の威力。
テーパー
No.50
ボーリング範囲(Φmm)
100~130
有効ボーリング長(mm)
325
寸法Q(Φmm)
42
C
83
C1
83
ヘッドNo.
42-RAC100-100E
チップNo.
CC12-C
質量(kg)
16.5
シリーズ
RAC