曜日別特売

バランスカットボーリングバー(鋼・ステンレス・鋳物用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個テーパーNo.50C150ヘッドNo.16-RAC32-55E注文コード29295824品番NBT50-RAC32-225E
参考基準価格(税別)¥78,650販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

スクラム型切削の威力。

テーパーNo.50ボーリング範囲(Φmm)32~45有効ボーリング長(mm)122寸法Q(Φmm)16C31C150ヘッドNo.16-RAC32-55EチップNo.CC08-C質量(kg)5.6シリーズRAC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする