曜日別特売

バランスカット大径用ZMACボーリングバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)285
質量(kg)16.0
16.0
14.7
15.3
18.0
16.6
17.5
18.5
19.0
9.5
12.0
17.3
20.1
22.8
25.5
10.1
12.6
20.7
23.3
26.1
10.8
13.3
18.7
21.3
24.1
26.8
11.4
13.9
19.3
22.0
24.7
27.4
18.8
19.7
20.6
21.4
6.5
7.5
6.8
7.8
13.0
14.5
13.5
15.0
14.0
15.5
16.2
16.5
19.5
内容量1個注文コード29296113品番HSK100A-BAC230-285V
参考基準価格(税別)¥140,390販売価格(税込)¥152,900
販売価格(税別)
139,000
テーパーHSK100A寸法D(小/大)(mm)230~295寸法L(mm)285C90質量(kg)16.0シリーズBAC-V加工径(mm)130~595最小読取値(mm)0.01、副尺0.005仕様RAKアーバCode No.:HSK100A-RAK-210A、RPCプレートNo.:RPC-230、ZMAC-V型カートリッジNo.:MCCZ-130V[MCC-130B]、インサートチップ:6MP、オイルホール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする