日研工作所
バランスカット大径用ZMACボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
385
185
235
285
335
385
435
485
210
205
質量(kg)
21.3
21.3
21.3
20.1
20.7
22.0
9.5
12.0
14.7
17.3
22.8
25.5
10.1
12.6
15.3
18.0
23.3
26.1
10.8
13.3
16.0
18.7
24.1
26.8
11.4
13.9
16.6
19.3
24.7
27.4
18.8
19.7
20.6
21.4
6.5
7.5
6.8
7.8
13.0
14.5
17.5
13.5
15.0
14.0
15.5
18.5
19.0
16.2
16.5
19.5
全54種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29296138
品番
HSK100A-BAC230-385V
参考基準価格(税別)
¥146,790
販売価格(税込)
¥152,900
販売価格(税別)
¥
139,000
バスケットに入れる
テーパー
HSK100A
寸法D(小/大)(mm)
230~295
寸法L(mm)
385
C
90
質量(kg)
21.3
シリーズ
BAC-V
加工径(mm)
130~595
最小読取値(mm)
0.01、副尺0.005
仕様
RAKアーバCode No.:HSK100A-RAK-310A、RPCプレートNo.:RPC-230、ZMAC-V型カートリッジNo.:MCCZ-130V[MCC-130B]、インサートチップ:6MP、オイルホール