日研工作所
バランスカット大径用ZMACボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
210
205
185
235
285
210
質量(kg)
16.5
6.8
7.8
13.0
14.5
17.5
13.5
15.0
18.0
14.0
15.5
18.5
16.0
19.0
16.2
16.5
19.5
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29296646
品番
NBT50-BAC380-210V
参考基準価格(税別)
¥146,900
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
最小読取単位(径): 0.01mm、副尺0.005mm 加工径Φ130~Φ595mm
テーパー
No.50
寸法D(小/大)(mm)
380~445
寸法L(mm)
210
C
98
仕様
RAKアーバCode No.:NBT50-RAK330-125、RPCプレートNo.:RPC-380、ZMAC-V型カートリッジNo.:MCCZ-130V[MCC-130B]、インサートチップ:6MP
質量(kg)
16.5
シリーズ
BAC-V
加工径(mm)
Φ130~595mm
最小読取値(mm)
0.01mm