神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
Stainless Material
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット
仕上
鏡面
注文コード
29296977
品番
FH102-25B-450
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。
材質
ステンレス
付属品
ビス(M8)
仕様
スマートキーパー対応
セット内容
内外1セット(ドア1枚分)
取付穴
フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16
仕上
鏡面
取手
取手