日研工作所
バランスカット大径用ボーリングバー(鉄・鋳物重切削用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
285
335
385
435
485
205
185
235
285
210
質量(kg)
16.8
16.8
16.8
15.8
16.3
17.3
17.2
19.9
22.6
25.3
15.1
17.8
20.5
23.2
18.5
21.2
23.9
26.6
19.1
21.8
24.5
27.2
6.5
7.5
6.8
7.8
11.3
12.8
11.8
13.3
12.3
13.8
14.3
15.5
16.5
17.5
19.5
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29297048
品番
MBT50-RAC230-285
参考基準価格(税別)
¥143,430
販売価格(税込)
¥152,900
販売価格(税別)
¥
139,000
バスケットに入れる
微調整ねじ付
用途
鉄・いもの重切削用
仕様
RAKアーバNo.:MBT50-RAK-210A、RPCプレートNo.:RPC-230、RCC型カートリッジCode No.:RCC-130×2ヶ
質量(kg)
16.8
C
90
寸法L(mm)
285
シリーズ
RAC
テーパー
No.50
寸法D(小/大)(mm)
230~280
チップNo.
CN08