日研工作所
バランスカット大径用ボーリングバー(鉄・鋳物重切削用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
185
335
385
435
485
205
185
235
285
210
質量(kg)
12.8
12.8
12.8
11.3
11.8
12.3
17.2
19.9
22.6
25.3
15.1
17.8
20.5
23.2
18.5
21.2
23.9
26.6
19.1
21.8
24.5
27.2
6.5
7.5
6.8
7.8
15.8
13.3
16.3
13.8
16.8
14.3
17.3
15.5
16.5
17.5
19.5
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29297057
品番
MBT50-RAC280-185
参考基準価格(税別)
¥140,700
販売価格(税込)
¥152,900
販売価格(税別)
¥
139,000
バスケットに入れる
微調整ねじ付
用途
鉄・いもの重切削用
仕様
RAKアーバNo.:MBT50-RAK-110A、RPCプレートNo.:RPC-280、RCC型カートリッジCode No.:RCC-130×2ヶ
質量(kg)
12.8
C
90
寸法L(mm)
185
シリーズ
RAC
テーパー
No.50
寸法D(小/大)(mm)
280~330
チップNo.
CN08