日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ドリルチャック
フランジスルー型NPUドリルチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29297145
品番
NBT40-NPU13F-150
参考基準価格(税別)
¥53,130
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
フランジ部からの高圧クーラント 防錆対策[特別仕様]
把握径(Φmm)
6〜13、26.5
テーパー
No.40
質量(kg)
2.4
寸法L(mm)
157.1〜168.1
ΦD
48.5