日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
フランジスルー型スリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
No.50
コレット
SK13
注文コード
29297258
品番
BT50-SK13F-200
参考基準価格(税別)
¥68,200
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・コレット
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー
No.50
質量(kg)
5.2
L2
92
L3
157
D1
5〜13
C1
33
H1
39〜51
C2
45
コレット
SK13
別売品番
SKG13-10HG