日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
フランジスルー型スリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
No.50
コレット
SK16
注文コード
29297267
品番
BT50-SK16F-200
参考基準価格(税別)
¥68,860
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・コレット
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー
No.50
質量(kg)
5.5
L2
90
L3
157
D1
10〜16
C1
40
H1
45〜57
C2
52
コレット
SK16
別売品番
SKG16-12HG