日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
フランジスルー型スリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
No.40
コレット
SK10
注文コード
29297303
品番
NBT40-SK10F-90
参考基準価格(税別)
¥55,660
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・コレット
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー
No.40
付属品
ナット
質量(kg)
1.2
L2
48
L3
60
D1
5〜10
C1
27.5
H1
33〜41
C2
40
コレット
SK10
別売品番
SKG10-10HG