日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
フランジスルー型スリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
No.40
コレット
SK20
注文コード
29297398
品番
NBT40-SK20F-120
参考基準価格(税別)
¥68,090
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・コレット
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー
No.40
付属品
ナット
質量(kg)
2.0
L2
90
D1
10〜20
C1
48.5
H1
47〜63
コレット
SK20
別売品番
SKG20-18HG