日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
フランジスルー型スリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
No.50
コレット
SK10
注文コード
29297468
品番
NBT50-SK10F-165
参考基準価格(税別)
¥67,540
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・コレット
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー
No.50
付属品
ナット
質量(kg)
4.6
L2
75
L3
114
D1
5〜10
C1
27.5
H1
33〜41
C2
32
コレット
SK10
別売品番
SKG10-10HG