日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
フランジスルー型スリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
No.50
コレット
SK13
注文コード
29297495
品番
NBT50-SK13F-105
参考基準価格(税別)
¥66,770
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・コレット
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー
No.50
付属品
ナット
質量(kg)
4.5
L2
62
D1
5〜13
C1
33
H1
39〜51
コレット
SK13
別売品番
SKG13-10HG