日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
フランジスルー型スリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
No.50
コレット
SK6
注文コード
29297608
品番
NBT50-SK6F-165
参考基準価格(税別)
¥68,090
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・コレット
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー
No.50
付属品
ナット
質量(kg)
4.0
L2
60
L3
114
D1
4〜6
C1
19.5
H1
26〜31
C2
32
コレット
SK6
別売品番
SKG6-6HG