画像準備中

フランジスルー型ミーリングチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テーパーNo.40 適合コレットCCK25、CCNK25 注文コード29297626 品番BT40-C25F-90
参考基準価格(税別)¥52,330 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品はテーパー・適合コレットなど22種類から選べます 他の種類を見る
テーパーNo.40 質量(kg)2.0 D125 C160 寸法l1(mm)61 寸法l3(mm)80 寸法l2(mm)70 適合コレットCCK25、CCNK25 適合ストッパー9MC25H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする