日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
フランジスルー型ミーリングチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
No.50
適合コレット
CCK20、CCNK20
注文コード
29297714
品番
NBT50-C20F-105
参考基準価格(税別)
¥67,880
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・適合コレット
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー
No.50
質量(kg)
4.2
l2
66
D1
20
l3
80
C1
52
寸法l1(mm)
58
適合コレット
CCK20、CCNK20
適合ストッパー
9MC20H