日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
フランジスルー型ミーリングチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
No.50
適合コレット
CCK20、CCNK20
注文コード
29297739
品番
NBT50-C20F-165
参考基準価格(税別)
¥69,320
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・適合コレット
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー
No.50
質量(kg)
4.8
l2
66
D1
20
l3
80
C1
52
寸法l1(mm)
58
適合コレット
CCK20、CCNK20
適合ストッパー
9MC20H