日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
フランジスルー型ミーリングチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
No.50
適合コレット
CCK32、CCNK32
注文コード
29297775
品番
NBT50-C32F-120
参考基準価格(税別)
¥68,190
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・適合コレット
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー
No.50
質量(kg)
5.1
l2
81
D1
25
l3
107
C1
69
寸法l1(mm)
70
適合コレット
CCK32、CCNK32
適合ストッパー
9MC32H