画像準備中

フランジスルー型ミーリングチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テーパーNo.50 適合コレットCCK42、CCNK42 注文コード29297818 品番NBT50-C42F-135
参考基準価格(税別)¥75,710 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品はテーパー・適合コレットなど22種類から選べます 他の種類を見る
テーパーNo.50 質量(kg)6.1 l2115 D142 l3125 C186 寸法l1(mm)70 適合コレットCCK42、CCNK42 適合ストッパー9MC42H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする