画像準備中

フランジスルー型ミニミニチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テーパーNo.50 適合コレットVMK8J 注文コード29297976 品番BT50-MMC8F-165-AA
参考基準価格(税別)¥53,970 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はテーパー・適合コレットなど16種類から選べます 他の種類を見る

フランジ部からの高圧クーラント 主軸テーパ部の錆、ヨゴレをさけたクーラント方式で、主軸端からホルダ端面に給油されるマシニングセンタに対応。 口元締まり・強力把握 振れ精度3μm

テーパーNo.50 質量(kg)4.0 L2102 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 ΦD20 仕様高速回転 寸法l1(mm)40 適合コレットVMK8J 把握径D(Φmm)2〜8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする