日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
フランジスルー型ミニミニチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
No.50
適合コレット
VMK12J
注文コード
29298037
品番
NBT50-MMC12F-105-AA
参考基準価格(税別)
¥59,120
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・適合コレット
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
30,000min-1 &G2.5 口元締まり・強力把握 振れ精度3μm ネジ固定ロック機構 フランジ部からの高圧クーラント 防錆対策[特別仕様]
テーパー
No.50
質量(kg)
4.6
L2
44
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
ΦD1
30
付属品
レンチ
仕様
高速回転
寸法l1(mm)
36
適合コレット
VMK12J
把握径D(Φmm)
4〜12