曜日別特売

マイクロタッチUMT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード29298423品番S32-UMT
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

3次元電子式基準点検出機 繰返精度±2μのスイング方式のタッチセンサです。 大きなオーバートラベル X、Y=±7mm、Z=3mm 赤いランプと電子音がタッチ位置を知らせます。 タッチした瞬間に全周に赤ランプが点灯します。 但し、非電導体には使用出来ません。

質量(kg)0.7寸法L(mm)65シリーズUMT寸法l1(mm)65外径d(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする