日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
ミーリングチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29298509
品番
MBT50-C32-250
参考基準価格(税別)
¥85,600
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 高圧センタスルー対応[MAX.7MPa] 静かに高速重切削、安定した仕上切削
テーパー
No.50
仕様
標準
長さ(mm)
(基準面から)250
質量(kg)
9.2
D
32
C
69
寸法L(mm)
250
シリーズ
C
l2
81
寸法l1(mm)
70
適合コレット
KM32、CCK32、CCNK32
チャック内径D(Φmm)
32
シャンク形状
MBT50