日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
ミーリングチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29298545
品番
MBT50-C42-300
参考基準価格(税別)
¥105,060
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 高圧センタスルー対応[MAX.7MPa] 静かに高速重切削、安定した仕上切削
テーパー
No.50
仕様
標準
長さ(mm)
(基準面から)300
質量(kg)
14.0
D
42
C
86
寸法L(mm)
300
シリーズ
C
l2
125
寸法l1(mm)
73
適合コレット
KM42、CCK42、CCNK42
チャック内径D(Φmm)
42
シャンク形状
MBT50