日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
ミーリングチャック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29298606
品番
NBT50-C42-300
参考基準価格(税別)
¥80,860
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。 もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。 高圧センタスルー対応
テーパー
No.50
仕様
標準
長さ(mm)
(基準面から)300
質量(kg)
14.0
寸法L(mm)
300
シリーズ
C
l2
125
C1
86
寸法l1(mm)
73
適合コレット
CCK42、CCNK42、KM42、NK42
チャック内径D(Φmm)
42
シャンク形状
NBT50